Opis:
Zunanja plast površnika FB30 je izdelana iz viskoze Nomex® / Lenzing® FR. Funkcije vključujejo sprednjo zadrgo za hitro odpenjanje, spodnje sprednje žepe z zatičem za rokavice in pletene manšete z zanko za palec, ki drži rokave na mestu.
Lastnosti:
- Zaščita pred sevajočo, konvekcijsko in kontaktno vročino
- Vodoodporno in zračno z lepljenimi šivi, da se prepreči vdor vode
- Nižji prednji žepi z ježkom
- Žep za radio, ki se prilega vsem velikostim
- Zadrga za hitrejše sezuvanje
- Preklop na sprednjem delu vratu
- Trak proti vpijanju na zavihkih
- Pletene manšete z luknjo za palec
- Nastavljive manšete z ježkom za varno prileganje
- Certifikat CE
- Prišit ognjevaren industrijsko pralen trak
- Del kompleta
- CE-CAT III
- Označeno z UKCA
Standard:
Material:
Tkanina Shell: 60 % DuPont™ Nomex®, 40 % Lenzing ognjevarna viskoza
Sestava lupine: 60 % DuPont™ Nomex®, 40 % Lenzing ognjevarna viskoza
Teža lupine gm: 260
Teža lupine oz: 7.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri normalnih temperaturah; Sušite obešeno na vrvi v senci; Likajte pri maks. 150°C; Profesionalno kemično čiščenje,tetrakloroeten, normalen proces;