Spodnji del delavniškega vozička Am. style

Št. art.: FAS.13BK
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka delavniški voziček

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka FAS.13BK
EAN/GTIN 3662424001284
Številka proizvajalca FAS.13BK
L-število L60130 9305

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: 1 zelo širok predal za velike predmete in orodje, s 5 moduli: - uporabne mere
  • D. x G. x V. /: 1032 x 421 x 130 mm
  • 6 predalov s 3 moduli: - uporabne mere predalov
  • D. x G. x V. /: 569 x 421 x 60-130-200 mm
  • 6 predalov z 2 moduloma: - uporabne mere predalov
  • D. x G. x V. /: 378 x 421 x 60-130-200 mm

Lastnosti:

  • Gewicht Teža v kilogramih 128

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico