Kombinezon Iona Navy XL R

Št. art.: F813NARXL
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
Univerzalna velikost XL

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka F813NARXL
EAN/GTIN 5036108170470
Številka proizvajalca F813NARXL

Opis

Opis:

Ta kombinezon odlikujeta varnost in udobje. Funkcije vključujejo žepe za kolenske blazinice, akcijski hrbet, z neti nastavljive manšete, funkcionalne žepe in zanko za kladivo. Hi-Vis odsevni trak na ramenih, rokah in nogah za popolno vidnost.

Lastnosti:

  • Vzdržljiva poli-bombažna tkanina za visoko učinkovitost in popolno udobje uporabnika
  • Skrito odpenjanje z zadrgo za večjo varnost
  • 10 žepov za varno shranjevanje
  • Odsevni trak za večjo vidnost
  • Žepi z zadrgo
  • Dvosmerna zadrga za hiter in enostaven dostop
  • Žepi za ščitnike kolen
  • Zanke za radio za enostavno pripenjanje radia
  • Zanka za kladivo za varno shranjevanje delovnega orodja
  • Dva našita žepa zadaj
  • Žep za meter
  • Na voljo v velikostih do 4XL
  • Certifikat CE
  • Tkanina ocenjena s 40+ UPF, ki blokira 98% UV žarkov
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN 17353 Type B2

Material:

Tkanina Shell: Kingsmill polibombaž: 65% poliester, 35% bombaž
Sestava lupine: 65% poliester, 35% bombaž
Opis lupine: Tkanina Kingsmill™ Polycotton je izdelana iz 65 % poliestra in 35 % bombaža ter zagotavlja visoko zmogljivost in največje udobje. Material je v celoti predhodno skrčen, odlično ohranja barvo in ima vse lastnosti, ki jih pričakujete od sodobne tkanine.
Teža lupine gm: 245
Teža lupine oz: 7
Pranje: Maksimalna temp. pranja 60°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Sušite v sušilnem stroju pri nizkih temperaturah; Sušite obešeno na vrvi; Likajte pri maks. 150°C; Profesionalno kemično čiščenje,tetrakloroeten, normalen proces;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico