Telovnik Iona Executive Red M R

Št. art.: F476RERM
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
Številka izdelka F476RERM
EAN/GTIN 5036108214310
Številka proizvajalca F476RERM

Opis

Opis:

Ta vrhunski telovnik v štirih odličnih barvah, ponuja dvojno okence za identifikacijo, zanko za radio in večnamenske žepe kot standard. Popolno za korporativno označevanje z blagovno znamko.,

Lastnosti:

  • Odsevni trak za večjo vidnost
  • Odpiranje spredaj za lažji dostop
  • Dva spodaj našita žepa
  • Žep za telefon in pisalo
  • D-rinka za ključe ali osebne izkaznize
  • Dvojno držalo za identifikacijsko kartico, omogoča prikaz identifikacijske kartice tako v pokončnem, kot ležečem položaju
  • 7 žepov za varno shranjevanje
  • Zanka za radio za enostavno pripenjanje radia
  • Na voljo v odlični izbiri barv podjetja
  • Embalažna vrečka za pomoč predstavitvi pri prodaji na drobno

Standard:

  • EN 17353 Type B3

Material:

Tkanina Shell: 100% poliester, zankasta tkanina
Sestava lupine: 100% poliester, zankasta tkanina
Teža lupine gm: 124
Teža lupine oz: 3.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 50 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico