Opis:
Dežne hlače Iona Classic nudijo dodatno vidnost v slabših pogojih. Med značilnostmi so elastičen pas, stranski žepi in z neti nastavljiv rob za varno prileganje.
Lastnosti:
- Lahka, nepremočljiva tkanina z lepljenimi šivi, ki preprečuje vdor vode
- Stranski žepi
- Popolnoma elastičen pas za popolno udobje uporabnika
- S pritiskači nastavljivi robovi za varno prileganje
- Odsevni trak za večjo vidnost
- Embalažna vrečka za pomoč predstavitvi pri prodaji na drobno
- Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
- Lepljeni šivi za dodatno varnost
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm)
- EN 17353 Type B2
Material:
Tkanina Shell: 100% poliester s PVC oblogo
Sestava lupine: 100% poliester s PVC oblogo
Teža lupine gm: 210
Teža lupine oz: 6
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;