Opis:
Lahka in praktična dežna jakna Classic Iona nudi vodoodporno zaščito in izboljšano vidljivost. Funkcije vključujejo kapuco, ki se lahko zapakira, nastavljiv rob z vrvico, velike žepe za shranjevanje ter odprt jarem zadaj in očesca, za zračenje.
Lastnosti:
- Lahka, nepremočljiva tkanina z lepljenimi šivi, ki preprečuje vdor vode
- Očesca in odprt jarem zadaj, za boljše kroženje zraka in udobje
- Notranja elastična manšeta
- Odsevni trak za večjo vidnost
- Z vrvico nastavljiva spodnji rob in kapuca za varno in udobno prileganje
- Odpiranje spredaj za lažji dostop
- Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
- Lepljeni šivi za dodatno varnost
- 2 žepa za varno shranjevanje
- Embalažna vrečka za pomoč predstavitvi pri prodaji na drobno
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm)
- EN 17353 Type B3
Material:
Tkanina Shell: 190T: 100% poliester, navadno tkanje, s PVC oblogo
Sestava lupine: 190T: 100% poliester, navadno tkanje, s PVC oblogo
Teža lupine gm: 210
Teža lupine oz: 6
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;