Dežna jakna Iona Classic Black 4XL R

Št. art.: F440BKR4XL
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
Številka izdelka F440BKR4XL
EAN/GTIN 5036108382163
Številka proizvajalca F440BKR4XL

Opis

Opis:

Lahka in praktična dežna jakna Classic Iona nudi vodoodporno zaščito in izboljšano vidljivost. Funkcije vključujejo kapuco, ki se lahko zapakira, nastavljiv rob z vrvico, velike žepe za shranjevanje ter odprt jarem zadaj in očesca, za zračenje.

Lastnosti:

  • Lahka, nepremočljiva tkanina z lepljenimi šivi, ki preprečuje vdor vode
  • Očesca in odprt jarem zadaj, za boljše kroženje zraka in udobje
  • Notranja elastična manšeta
  • Odsevni trak za večjo vidnost
  • Z vrvico nastavljiva spodnji rob in kapuca za varno in udobno prileganje
  • Odpiranje spredaj za lažji dostop
  • Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
  • Lepljeni šivi za dodatno varnost
  • 2 žepa za varno shranjevanje
  • Embalažna vrečka za pomoč predstavitvi pri prodaji na drobno
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm)
  • EN 17353 Type B3

Material:

Tkanina Shell: 190T: 100% poliester, navadno tkanje, s PVC oblogo
Sestava lupine: 190T: 100% poliester, navadno tkanje, s PVC oblogo
Teža lupine gm: 210
Teža lupine oz: 6
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico