Dežni plašč Iona Classic Navy XXXL R

Št. art.: F438NARXXXL
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
Številka izdelka F438NARXXXL
EAN/GTIN 5036108317158
Številka proizvajalca F438NARXXXL

Opis

Opis:

Dežni plašč Iona Classic zagotavlja večjo vidljivost in dodatno pokritost zaradi daljše dolžine. Zaradi uporabe lahke tkanine je ta plašč popolnoma nepremočljiv. Model F438 ima tudi kapuco, ki jo lahko pospravite, žepe za varno shranjevanje ter očesca in zračnik na hrbtu za dodatno zračnost.

Lastnosti:

  • Lahka, nepremočljiva tkanina z lepljenimi šivi, ki preprečuje vdor vode
  • Očesca in odprt jarem zadaj, za boljše kroženje zraka in udobje
  • Notranja elastična manšeta
  • Odsevni trak za večjo vidnost
  • Kapuca za dodatno zaščito pred elementi
  • Odpiranje spredaj za lažji dostop
  • Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
  • Lepljeni šivi za dodatno varnost
  • 2 žepa za varno shranjevanje
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm)
  • EN 17353 Type B3

Material:

Tkanina Shell: 100% poliester s PVC oblogo
Sestava lupine: 100% poliester s PVC oblogo
Teža lupine gm: 210
Teža lupine oz: 6
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico