Flis Iona™ Lite Navy XXL R

Št. art.: F433NARXXL
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
Številka izdelka F433NARXXL
EAN/GTIN 5036108154579
Številka proizvajalca F433NARXXL

Opis

Opis:

Ta mehak flis je zasnovan tako, da nudi največjo zaščito in učinkovitost ter dodatno vidljivost. Je težka in izjemno topla, zaradi obdelave anti-pill pa je popolnoma trpežna. Podloga iz mrežice omogoča dobro prezračevanje in povečuje udobje uporabnika.

Lastnosti:

  • Anti-pill trpežna flis tkanina
  • Podloženo za dodatno toplino in udobje
  • Žepi z zadrgo
  • Elastične manšete za varno prileganje
  • Odsevni trak za večjo vidnost
  • Nastavljiv rob z vrvico
  • 4 žepi za varno shranjevanje
  • Žep za telefon
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA

Standard:

  • EN 14058 Class 2
  • EN 17353 Type B3

Material:

Tkanina Shell: 100% poliester, flis z zaključno obdelavo proti cefranju
Sestava lupine: 100% poliester, flis z zaključno obdelavo proti cefranju
Teža lupine gm: 400
Teža lupine oz: 12
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 25 pranj

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico