Opis:
Ta mehak flis je zasnovan tako, da nudi največjo zaščito in učinkovitost ter dodatno vidljivost. Je težka in izjemno topla, zaradi obdelave anti-pill pa je popolnoma trpežna. Podloga iz mrežice omogoča dobro prezračevanje in povečuje udobje uporabnika.
Lastnosti:
- Anti-pill trpežna flis tkanina
- Podloženo za dodatno toplino in udobje
- Žepi z zadrgo
- Elastične manšete za varno prileganje
- Odsevni trak za večjo vidnost
- Nastavljiv rob z vrvico
- 4 žepi za varno shranjevanje
- Žep za telefon
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
Standard:
- EN 14058 Class 2
- EN 17353 Type B3
Material:
Tkanina Shell: 100% poliester, flis z zaključno obdelavo proti cefranju
Sestava lupine: 100% poliester, flis z zaključno obdelavo proti cefranju
Teža lupine gm: 400
Teža lupine oz: 12
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.; Največ 25 pranj