Flis brezrokavnik Navy M R

Št. art.: F417NARM
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
Številka izdelka F417NARM
EAN/GTIN 5036108408634
Številka proizvajalca F417NARM

Opis

Opis:

Brezrokavnik iz flisa, ki zagotavlja dodatno toploto in udobje ter uporabnikom omogoča lažje gibanje. Ta brezrokavnik ima številne tehnične lastnosti, kot so prsni žep, dva stranska žepa z zadrgo, zaščita brade in zavezan rob za dodaten slog.

Lastnosti:

  • 3 žepi za varno shranjevanje
  • Prsni žep z zadrgo
  • Anti-pill trpežna flis tkanina
  • Nov model

Material:

Tkanina Shell: 100% poliester, flis z zaključno obdelavo proti cefranju
Sestava lupine: 100% poliester, flis z zaključno obdelavo proti cefranju
Teža lupine gm: 210
Teža lupine oz: 6
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico