Opis:
Prednost telovnika Iona je boljša vidljivost uporabnika. Večnamenski žepi zagotavljajo veliko prostora za shranjevanje, medtem ko dodatno polnilo ohranja toploto.
Lastnosti:
- Vzdržljiva poli-bombažna tkanina za visoko učinkovitost in popolno udobje uporabnika
- V celoti podloženo in oblazinjeno, da zadrži toploto in poveča toplino
- Žepi za ogrevanje rok
- Žep za identifikacijsko kartico je lahko viden ali zakrit
- Odsevni trak za večjo vidnost
- Preklop spredaj za zaščito pred elementi
- Skrito zapenjanje z neti in zadrgo
- 9 žepov za varno shranjevanje
- Žep za telefon
- Žep za pisalo
- Zanka za radio za enostavno pripenjanje radia
- D-rinka za ključe ali osebne izkaznize
- Podaljšan zadnji del za večjo pokritost
- Certifikat CE
Standard:
Material:
Tkanina Shell: 65 % poliester, 35 % bombaž Twill
Sestava lupine: 65 % poliester, 35 % bombaž Twill
Tkanina podloge: 100% poliester
Sestava podloge: 100% poliester
Polnilna tkanina: 100% poliester
Sestava polnila: 100% poliester
Teža lupine gm: 190
Teža lupine oz: 5.5
Teža podloge gm: 60
Teža podloge oz: 2
Teža polnila gm: 50
Masa polnila oz: 6
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Likajte pri maks. 110°C; Profesionalno kemično čiščenje,tetrakloroeten, normalen proces;