Telovnik Iona Navy M R

Št. art.: F414NARM
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
Številka izdelka F414NARM
EAN/GTIN 5036108170982
Številka proizvajalca F414NARM

Opis

Opis:

Prednost telovnika Iona je boljša vidljivost uporabnika. Večnamenski žepi zagotavljajo veliko prostora za shranjevanje, medtem ko dodatno polnilo ohranja toploto.

Lastnosti:

  • Vzdržljiva poli-bombažna tkanina za visoko učinkovitost in popolno udobje uporabnika
  • V celoti podloženo in oblazinjeno, da zadrži toploto in poveča toplino
  • Žepi za ogrevanje rok
  • Žep za identifikacijsko kartico je lahko viden ali zakrit
  • Odsevni trak za večjo vidnost
  • Preklop spredaj za zaščito pred elementi
  • Skrito zapenjanje z neti in zadrgo
  • 9 žepov za varno shranjevanje
  • Žep za telefon
  • Žep za pisalo
  • Zanka za radio za enostavno pripenjanje radia
  • D-rinka za ključe ali osebne izkaznize
  • Podaljšan zadnji del za večjo pokritost
  • Certifikat CE

Standard:

  • EN 17353 Type B3

Material:

Tkanina Shell: 65 % poliester, 35 % bombaž Twill
Sestava lupine: 65 % poliester, 35 % bombaž Twill
Tkanina podloge: 100% poliester
Sestava podloge: 100% poliester
Polnilna tkanina: 100% poliester
Sestava polnila: 100% poliester
Teža lupine gm: 190
Teža lupine oz: 5.5
Teža podloge gm: 60
Teža podloge oz: 2
Teža polnila gm: 50
Masa polnila oz: 6
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, normalen postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Likajte pri maks. 110°C; Profesionalno kemično čiščenje,tetrakloroeten, normalen proces;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico