Flis pulover Eco Black XXXL R

Št. art.: F409BKRXXXL
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
Številka izdelka F409BKRXXXL
EAN/GTIN 5036108408498
Številka proizvajalca F409BKRXXXL

Opis

Opis:

Ta sodoben pulover iz mikroflisa, ki je odličen za pretisk z blagovno znamko, je primeren za samostojno nošenje ali kot del sistema plastenja. U doben in izdelan iz 100% GRS, zato odlično dopolnjuje vsestranski življenjski slog.

Lastnosti:

  • 1/4 zadrga po sredini spredaj za dodatno udobje in vsestranskost
  • Narejeno iz recikliranega poliestra
  • Anti-pill trpežna flis tkanina
  • Estetski styling in funkcionalen
  • Mehko in udobno
  • Nov model

Material:

Tkanina Shell: 100% GRS recikliran poliester
Sestava lupine: 100% GRS recikliran poliester
Teža lupine gm: 210
Teža lupine oz: 6
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico