Flis Argyll Navy M R

Št. art.: F400NARM
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
Številka izdelka F400NARM
EAN/GTIN 5036108045433
Številka proizvajalca F400NARM

Opis

Opis:

Flis Argyll je priljubljen sezono za sezono zaradi tradicionalne, preproste zasnove in kakovostnega premaza proti ″muckanju″. 400 g flis je udoben za nošenje in zagotavlja ohranjanje toplote.

Lastnosti:

  • Težak polarni flis s premazom proti cefranju, za dodatno toploto in udobje
  • Ohlapno prileganje za udobje uporabnika
  • Žepi z zadrgo
  • Odpiranje spredaj za lažji dostop
  • Elastične manšete za varno prileganje
  • Nastavljiv rob z vrvico
  • Na voljo v odlični izbiri barv podjetja
  • 2 žepa za varno shranjevanje

Material:

Tkanina Shell: 100% poliester, flis z zaključno obdelavo proti cefranju
Sestava lupine: 100% poliester, flis z zaključno obdelavo proti cefranju
Teža lupine gm: 400
Teža lupine oz: 12
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico