Flis za zaščito pred vetrom Navy M R

Št. art.: F285NARM
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
Številka izdelka F285NARM
EAN/GTIN 5036108181957
Številka proizvajalca F285NARM

Opis

Opis:

Zagotovljeno vas bo grel na hladen vetroven dan, saj ima klasično, preprosto zasnovo in kakovosten premaz proti ″muckanju″. Podloga iz mikrovlaken, odporna proti vetru, zagotavlja prijeten občutek, ne da bi bila okorna. Ima notranji žep in dva stranska žepa s skritimi zadrgami.

Lastnosti:

  • Srednje težak polarni flis s premazom proti cefranju, za dodatno toploto in udobje
  • Notranji prsni žep
  • Žepi z zadrgo
  • Odpiranje spredaj za lažji dostop
  • Elastične manšete za varno prileganje
  • Nastavljiv rob z vrvico
  • Anti-pill trpežna flis tkanina
  • 3 žepi za varno shranjevanje
  • Kontrastna srebrna zadrga

Material:

Tkanina Shell: 100% poliester, flis z zaključno obdelavo proti cefranju
Sestava lupine: 100% poliester, flis z zaključno obdelavo proti cefranju
Tkanina podloge: 100% poliester
Sestava podloge: 100% poliester
Teža lupine gm: 280
Teža lupine oz: 8
Teža podloge gm: 84
Teža podloge oz: 2.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico