Flis jakna Aran White XXL R

Št. art.: F205WHRXXL
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
Številka izdelka F205WHRXXL
EAN/GTIN 5036108361885
Številka proizvajalca F205WHRXXL

Opis

Opis:

Ta srednje težek flis je odličen za ta denar in ga lahko nosite kot del uniforme ali za prosti čas, da po potrebi zagotovite dodatno toploto. Premaz proti luščenju ohranja videz oblačila dlje časa.

Lastnosti:

  • Srednje težak polarni flis s premazom proti cefranju, za dodatno toploto in udobje
  • Ohlapno prileganje za udobje uporabnika
  • Žepi z zadrgo
  • Odpiranje spredaj za lažji dostop
  • Elastične manšete za varno prileganje
  • Nastavljiv rob z vrvico
  • Na voljo v odlični izbiri barv podjetja
  • 2 žepa za varno shranjevanje

Material:

Tkanina Shell: 100% poliester, flis z zaključno obdelavo proti cefranju
Sestava lupine: 100% poliester, flis z zaključno obdelavo proti cefranju
Teža lupine gm: 280
Teža lupine oz: 8
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico