Pulover Staffa Microfleece Navy L R

Št. art.: F180NARL
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
Številka izdelka F180NARL
EAN/GTIN 5036108287178
Številka proizvajalca F180NARL

Opis

Opis:

Ta eleganten, izjemno lahek in mehak mikroflis z antiprilom je odličen za samostojno nošenje ali kot del sistema plastenja. Udoben in prilegajoč, zasnovan tako, da dopolnjuje aktiven življenjski slog.

Lastnosti:

  • Anti-pill trpežna flis tkanina
  • Lahkotno in udobno
  • 1/4 zadrga po sredini spredaj za dodatno udobje in vsestranskost
  • Stilsko oblikovano za oba spola za večnamensko uporabo
  • Dekorativni detajli šivov

Material:

Tkanina Shell: 100% poliester mikro flis
Sestava lupine: 100% poliester mikro flis
Teža lupine gm: 160
Teža lupine oz: 5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 30°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico