Rezilo kosilnice 46 cm

Št. art.: F016800638
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
Številka izdelka F016800638
EAN/GTIN 4059952628004
Številka proizvajalca F016800638

Opis

Opis:

  • Ostro rezilo za čist rez.
  • Trpežno, kaljeno jeklo za vzdržljivost.
  • Primerno za vrtno kosilnico GRA 18V2-46 s kovinskim pokrovom

Lastnosti:

  • Premer rezalnega kroga: 460 cm
  • Glasnost: 1,944 dm3
  • bruto masa: 0,61 kg
  • Teža: 0.415 kg
  • Neto teža: 0,43 kg
  • Širina dimenzija: 90 mm
  • Višina dimenzija: 40 mm
  • Dolžina dimenzija: 540 mm
  • Debelina rezila: 2,5 mm
  • Združljivo z: GRA 18V2-46

Obseg dobave:

  • Rezilo kosilnice 46 cm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico