Enoročna spona EZS 900/80

Št. art.: EZS90-8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Spone

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka EZS90-8
EAN/GTIN 4008158035000
Številka proizvajalca EZS90-8
L-število L80040 63

Opis

Opis:

  • Sila vpenjanja do 2.000 N
  • Inteligentni mehanizem za sprostitev na zgornjem delu omogoča prestavitev brez orodja za razprostiranje
  • Ergonomsko oblikovan dvokomponentni plastični ročaj za tirnico
  • Pakirano v SB embalaži

Lastnosti:

  • Nad glavo: 80 mm
  • Material/površina:
    • Železnica iz jekla utrjena, zgorela
    • ročica je izdelan iz ojačane plastike PA6
    • Zgornji in spodnji del sta iz ojačane plastike PA6
    • Plastični zaščitni pokrovčki
  • Tirnica: 19x6 mm
  • vpenjalna širina: 900 mm
  • Širjenje drugega: 170-1110 mm

Prednosti:

Močna tehnologija
  • Izjemno prefinjena tehnologija omogoča enoročno vpenjanje in širjenje obdelovancev z do 2 000 N vpenjalna sila.
Inteligentni mehanizem za sprostitev
  • Zahvaljujoč inteligentnemu mehanizmu za sprostitev se lahko zgornji del Preprosto pretvori iz sponk v trosilnike in hitro brez orodja.
ročaj za železnico
  • Ergonomsko oblikovan 2-komponentni plastični ročaj z ročico črpalke se nahaja za tirnico in omogoča močan oprijem.
Zaščitni pokrovčki
  • Zaščitni pokrovčki na vpenjalnih površinah zagotavljajo material prijazno delovanje in varno držanje.

Uporaba:

  • Notranja oprema
  • NAREDI SAM
  • Pohištvo in tesarska dela
  • Stopnišče
  • Drywall gradnje
  • Kuhinja in trgovina gradnje
  • Stisnite in razširite z eno roko

Opomba:

  • Informacije o nevarnosti:
    • Vpenjalna orodja niso primerna za dviganje, vlečenje ali transport.
    • Vpenjalna orodja je mogoče ročno pritrditi samo brez dodatnega orodja pripomočki.
    • Nepravilna uporaba lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.
    • Orodja za vpenjanje nikoli ne spreminjajte ali obdelujte, uporabljajte jih samo v prvotnem stanju. Po potrebi uporabljajte samo originalne nadomestne dele.
  • Navodila za nego:
    • Potrebna je redna vzdrževanje – šele nato zagotovite varno držanje (brez zdrsa drsnega droga)
    • Na splošno odstranite umazanijo
    • Na tirnici vedno ne sme biti mast, olje ali posušenega lepila, voskov in sredstev za sproščanje, ki vsebujejo silikon

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico