Enoročna spona EZM 150/60

Št. art.: EZM15-6
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
    Vrsta izdelka Spone

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka EZM15-6
    EAN/GTIN 4008158041124
    Številka proizvajalca EZM15-6
    L-število L80030 391

    Opis

    Opis:

    • Sila vpenjanja do 2.700 N
    • Pri modelih EZM, EZL, EZXL je mogoče spreminjati položaj za širjenje - brez orodja, zahvaljujoč preprostemu sprostitvenemu mehanizmu s tipko na vrhu
    • Ergonomsko oblikovan 2-komponentni plastični ročaj s črpalnim mehanizmom in integriranim sprostitvenim vzvodom za tirnico
    • Gumirani zaščitni pokrovi s križno prizmo za varno držanje okroglih, ostrih in kotnih delov
    • Enoročno upravljanje brez napora
    • Samopostrežno pakiranje

    Lastnosti:

    • Nad glavo: 60 mm
    • Material/površina:
      • Železnica iz jekla utrjena, zgorela
      • ročica je izdelan iz ojačane plastike PA6
      • Zgornji in spodnji del sta iz ojačane plastike PA6
      • Plastični zaščitni pokrovčki
    • Tirnica: 14x5 mm
    • vpenjalna sila: 750 N
    • vpenjalna širina: 150 mm
    • Širjenje drugega: 125-270 mm

    Prednosti:

    Vsestranski uporaba
    • Serija enoročnih merilnikov EZ ponuja številne aplikacije:
    • Zaradi raznolikosti variant v štirih velikostih z razponom od 110 do 900 mm in vpenjalnimi silami od 200 N do 2 700 N
    • Križna prizma, vgrajena v plastične zaščitne pokrovčke, zagotavlja varno pritrditev okroglih, koničastih in kotnih delov
    • S preklopom zgornjega dela s sponk na trosilnike – za velikosti EZM, EZL in EZXL, brez orodja, zahvaljujoč mehanizmu za sprostitev s pritiskom na gumb
    Praktično udobje
    • Celotna serija omogoča ergonomsko upravljanje zahvaljujoč napredni tehnologiji:
    • Zahvaljujoč visokokakovostnemu 2-komponentnemu plastičnemu ročaju z ročico črpalke za tirnico za varen dostop iz obeh smeri
    • Zahvaljujoč sprostitveni vzvod, ki je vgrajen v ročaj, za hitro nastavitev drsnega droga in sprostitev objemka
    Robustna zasnova
    • Tukaj sodobna optika izpolnjuje dolgoživost:
    • uporaba iz visoko kakovostnih materialov, kot so poliamid, ojačan s steklenimi vlakni, za zgornji in spodnji del ter kaljeno in pečeno jeklo za votle profilne tirnice
    • Plastično ohišje ščiti mehanizem ročaja pred prahom in odrezki.

    Uporaba:

    • Notranja oprema
    • NAREDI SAM
    • Pohištvo in tesarska dela
    • Stopnišče
    • Drywall gradnje
    • Kuhinja in trgovina gradnje
    • Stisnite in razširite z eno roko

    Opomba:

    • Informacije o nevarnosti:
      • Vpenjalna orodja niso primerna za dviganje, vlečenje ali transport.
      • Vpenjalna orodja je mogoče ročno pritrditi samo brez dodatnega orodja pripomočki.
      • Nepravilna uporaba lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.
      • Orodja za vpenjanje nikoli ne spreminjajte ali obdelujte, uporabljajte jih samo v prvotnem stanju. Po potrebi uporabljajte samo originalne nadomestne dele.
    • Navodila za nego:
      • Potrebna je redna vzdrževanje – šele nato zagotovite varno držanje (brez zdrsa drsnega droga)
      • Na splošno odstranite umazanijo
      • Na tirnici vedno ne sme biti mast, olje ali posušenega lepila, voskov in sredstev za sproščanje, ki vsebujejo silikon

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico