Enoročna spona EZL 600/80

Št. art.: EZL60-8
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
Vrsta izdelka Spone

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka EZL60-8
EAN/GTIN 4008158041179
Številka proizvajalca EZL60-8
L-število L80030 403

Opis

Opis:

  • Sila vpenjanja do 2.700 N
  • Pri modelih EZM, EZL, EZXL je mogoče spreminjati položaj za širjenje - brez orodja, zahvaljujoč preprostemu sprostitvenemu mehanizmu s tipko na vrhu
  • Ergonomsko oblikovan 2-komponentni plastični ročaj s črpalnim mehanizmom in integriranim sprostitvenim vzvodom za tirnico
  • Gumirani zaščitni pokrovi s križno prizmo za varno držanje okroglih, ostrih in kotnih delov
  • Enoročno upravljanje brez napora
  • Samopostrežno pakiranje

Lastnosti:

  • Nad glavo: 80 mm
  • Material/površina:
    • Železnica iz jekla utrjena, zgorela
    • ročica je izdelan iz ojačane plastike PA6
    • Zgornji in spodnji del sta iz ojačane plastike PA6
    • Plastični zaščitni pokrovčki
  • Tirnica: 18x5 mm
  • vpenjalna sila: 1400 N
  • vpenjalna širina: 600 mm
  • Širjenje drugega: 160-750 mm

Prednosti:

Vsestranski uporaba
  • Serija enoročnih merilnikov EZ ponuja številne aplikacije:
  • Zaradi raznolikosti variant v štirih velikostih z razponom od 110 do 900 mm in vpenjalnimi silami od 200 N do 2 700 N
  • Križna prizma, vgrajena v plastične zaščitne pokrovčke, zagotavlja varno pritrditev okroglih, koničastih in kotnih delov
  • S preklopom zgornjega dela s sponk na trosilnike – za velikosti EZM, EZL in EZXL, brez orodja, zahvaljujoč mehanizmu za sprostitev s pritiskom na gumb
Praktično udobje
  • Celotna serija omogoča ergonomsko upravljanje zahvaljujoč napredni tehnologiji:
  • Zahvaljujoč visokokakovostnemu 2-komponentnemu plastičnemu ročaju z ročico črpalke za tirnico za varen dostop iz obeh smeri
  • Zahvaljujoč sprostitveni vzvod, ki je vgrajen v ročaj, za hitro nastavitev drsnega droga in sprostitev objemka
Robustna zasnova
  • Tukaj sodobna optika izpolnjuje dolgoživost:
  • uporaba iz visoko kakovostnih materialov, kot so poliamid, ojačan s steklenimi vlakni, za zgornji in spodnji del ter kaljeno in pečeno jeklo za votle profilne tirnice
  • Plastično ohišje ščiti mehanizem ročaja pred prahom in odrezki.

Uporaba:

  • Notranja oprema
  • NAREDI SAM
  • Pohištvo in tesarska dela
  • Stopnišče
  • Drywall gradnje
  • Kuhinja in trgovina gradnje
  • Stisnite in razširite z eno roko

Opomba:

  • Informacije o nevarnosti:
    • Vpenjalna orodja niso primerna za dviganje, vlečenje ali transport.
    • Vpenjalna orodja je mogoče ročno pritrditi samo brez dodatnega orodja pripomočki.
    • Nepravilna uporaba lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.
    • Orodja za vpenjanje nikoli ne spreminjajte ali obdelujte, uporabljajte jih samo v prvotnem stanju. Po potrebi uporabljajte samo originalne nadomestne dele.
  • Navodila za nego:
    • Potrebna je redna vzdrževanje – šele nato zagotovite varno držanje (brez zdrsa drsnega droga)
    • Na splošno odstranite umazanijo
    • Na tirnici vedno ne sme biti mast, olje ali posušenega lepila, voskov in sredstev za sproščanje, ki vsebujejo silikon

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico