Serija bitov 1 - dolgo Resistorx TT20

Št. art.: EXR.120L
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
    Vrsta izdelka Vijačni nastavek

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka EXR.120L
    EAN/GTIN 3148510258386
    Številka proizvajalca EXR.120L
    L-število L60130 2725

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: V skladu s specifikacijami Resistorx®
    • Za ročno vijačenje.

    Lastnosti:

    • A [mm]: 3,84
    • d [mm]: 5,6
    • L [mm]: 70
    • Rezistorx [št.]: TT20
    • [g]: 9

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico