Serija bitov 6 - Utor dolgo Torx T30

Št. art.: EX.630
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka EX.630
EAN/GTIN 3148510258713
Številka proizvajalca EX.630
L-število L60130 6341

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: V skladu s specifikacijami TORX®

Lastnosti:

  • A [mm]: 5,59
  • d [mm]: 6,0
  • L [mm]: 70
  • Torx [št.]: T30
  • [g]: 14,50

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico