Natančne tehtnice; Max 6000 g, d = 0,1 g

Št. art.: EWJ 6000-1SM
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Vrsta izdelka Precizne tehtnice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka EWJ 6000-1SM
    EAN/GTIN 4045761195004
    Številka proizvajalca EWJ 6000-1SM

    Opis

    Opis:

    • Priročna filozofija delovanja: vse glavne funkcije imajo svojo tipko na nadzorni plošči
    • notranja samodejna nastavitev: , ki se časovno nadzoruje vsaki 2 uri, zagotavlja visoko natančnost in je neodvisen od lokacije
    • prikaz zmogljivosti: naraščajoči bargrafski prikaz prikazuje še razpoložljivo območje tehtanja
    • KERN EWJ-SM: cenovno ugodna različica brez podatkovnih vmesnikov
    • zaščitni delovni pokrov je vključen v dobavo
    • Notranja samodejna kalibracija, ki se časovno kontrolira vsaki 2 uri, zagotavlja visoko natančnost in je neodvisna od lokacije
    • Indikator zmogljivosti: naraščajoči bargrafski prikaz kaže preostalo razpoložljivo območje tehtanja
    • KERN EWJ-SM: Cenovno ugodna različica brez podatkovnih vmesnikov
    • Zaščitno delovno pokrivalo je vključeno v dobavo

    Lastnosti:

    • Velik zaslon LCD z osvetlitvijo, višina številk 16,5 mm
    • Dimenzije tehtalne površine Š × G 155 × 145 mm
    • Celotne mere Š × G × V 215 × 330 × 105 mm
    • Dovoljeno temperaturno območje okolice: 15 °C/30 °C

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico