Natančne tehtnice; Max 600 g, d = 0,01 g

Št. art.: EWJ 600-2SM
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
Vrsta izdelka Precizne tehtnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka EWJ 600-2SM
EAN/GTIN 4045761475410
Številka proizvajalca EWJ 600-2SM

Opis

Opis:

  • Priročna filozofija delovanja: vse glavne funkcije imajo svojo tipko na nadzorni plošči
  • notranja samodejna nastavitev: , ki se časovno nadzoruje vsaki 2 uri, zagotavlja visoko natančnost in je neodvisen od lokacije
  • prikaz zmogljivosti: naraščajoči bargrafski prikazovalnik prikazuje še razpoložljivo zmogljivost tehtanja
  • cenovno ugodna različica brez podatkovnih vmesnikov
  • standardna zaščita pred prepihom, tehtalna komora Š × G × V 134x128x80 mm
  • protiprašni pokrov je vključen v dobavo
  • Notranja samodejna kalibracija, ki se časovno kontrolira vsaki 2 uri, zagotavlja visoko natančnost in je neodvisna od lokacije
  • Indikator zmogljivosti: naraščajoči bargrafski prikaz kaže preostalo razpoložljivo območje tehtanja
  • Cenovno ugodna različica brez podatkovnih vmesnikov
  • Serijsko zaščita pred prepihom, tehtalna komora Š × G × V 134x128x80 mm
  • Zaščitno delovno pokrivalo je vključeno v dobavo

Lastnosti:

  • Velik zaslon LCD z osvetlitvijo, višina številk 16,5 mm
  • Dimenzije tehtalna površina ⌀ 120 mm
  • Celotne mere Š×G×V 220×340×95 mm (brez vlečnega ščitnika) 220×340×180 mm (z vlečnim ščitnikom)
  • Dovoljeno temperaturno območje okolice: 15 °C/30 °C

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico