Natančne tehtnice; Max 3000 g, d = 0,01 g

Št. art.: EWJ 3000-2
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
Vrsta izdelka Precizne tehtnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka EWJ 3000-2
EAN/GTIN 4045761475397
Številka proizvajalca EWJ 3000-2
L-število L40250 1946

Opis

Opis:

  • Priročna filozofija delovanja: vse glavne funkcije imajo svojo tipko na nadzorni plošči
  • notranja samodejna nastavitev: , ki se meri vsaki 2 uri, zagotavlja visoko natančnost in omogoča neodvisnost od lokacije
  • prikaz zmogljivosti: naraščajoči bargrafski prikaz prikazuje še razpoložljivo območje tehtanja
  • podatkovni vmesnik USB za prenos podatkov o tehtanju v računalnik, tiskalnik itd. Uporablja se lahko samo v povezavi z dodatki KERN
  • zaščitni delovni pokrov je vključen v dobavo
  • Notranja samodejna kalibracija, ki se časovno kontrolira vsaki 2 uri, zagotavlja visoko natančnost in je neodvisna od lokacije
  • Indikator zmogljivosti: naraščajoči bargrafski prikaz kaže preostalo razpoložljivo območje tehtanja
  • Zaščitno delovno pokrivalo je vključeno v dobavo

Lastnosti:

  • Velik zaslon LCD z osvetlitvijo, višina številk 16,5 mm
  • Dimenzije tehtalna površina ⌀ 120 mm
  • Celotne mere Š × G × V 220 × 315 × 105 mm
  • Dovoljeno temperaturno območje okolice: 15 °C/35 °C

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico