Natančne tehtnice; Max 620 g, d = 0,001 g

Št. art.: EW 620-3NM
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
Vrsta izdelka Precizne tehtnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka EW 620-3NM
EAN/GTIN 4045761028883
Številka proizvajalca EW 620-3NM

Opis

Opis:

  • Program za nastavitev CAL: za nastavitev natančnosti, zunanje preskusne uteži za doplačilo, glejte preskusne uteži Stabilno temperaturno obnašanje:
  • Kratek čas usedanja
  • Visoka mehanska odpornost:
  • Visoka varnost pri vogalnih obremenitvah:
  • Zapis GLP/ISO: vrednosti tehtanja
  • Seštevanje: števnih delov
  • Serijska zaščita pred prepihom, Tehtalna komora Š × G × V 158x130x78 mm
  • Vključen protiprašni pokrov
  • Stabilno temperaturno obnašanje
  • Kratek čas poravnave
  • Visoka mehanska odpornost
  • Visoka varnost vogalne obremenitve
  • GLP/ISO beleženje vrednosti tehtanja
  • Seštevanje delov za štetje
  • Serijsko zaščita pred prepihom, tehtalna komora Š × G × V 158x130x78 mm
  • Zaščitno delovno pokrivalo je vključeno v dobavo

Lastnosti:

  • Velik zaslon LCD, višina številk 17 mm
  • Dimenzije tehtalna površina, nerjaveče jeklo, ⌀ 118 mm
  • Celotne mere Š × G × V, brez vlečnega ščitnika 182 × 235 × 75 mm
  • Neto teža približno 1,4 kg
  • Dovoljeno temperaturno območje okolice 10 °C/30 °C