Flis Tehnical EV4 Black XXL R

Št. art.: EV473BKRXXL
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
Številka izdelka EV473BKRXXL
EAN/GTIN 5036108417711
Številka proizvajalca EV473BKRXXL

Opis

Opis:

Ta tehnična jopa iz flisa je izdelana iz naše edinstvene in inovativne dvostranske vrhunske tkanine, ki zagotavlja izjemno mehak občutek tako znotraj kot zunaj. Zasnovan je za izjemno zmogljivost in zagotavlja neverjetno udobje, zato je popolna izbira za vse dejavnosti.

Lastnosti:

  • Odpiranje spredaj za lažji dostop
  • Stranski žepi z zadrgo
  • Odsevni tisk za večjo vidnost in varnost
  • 5 žepov za varno shranjevanje
  • Tkanina, ki odvaja vlago in pomaga ohranjati telo toplo, sveže in suho
  • Nov model

Material:

Tkanina Shell: 75 % poliester, 16 % viskoza, 9 % elastan
Sestava lupine: 75 % poliester, 16 % viskoza, 9 % elastan
Teža lupine gm: 330
Teža lupine oz: 9.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 30°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico