Opis:
Izolirana jakna Hybrid EV4 ima ergonomsko zasnovo, prilagojeno telesu, ki zagotavlja ravnovesje med izolacijo in udobjem. Izolacija pomaga ohranjati toploto v osrednjem delu telesa, inovativna plošča ActiReach™ pod pazduho pa povečuje gibljivost rok in trupa ter omogoča neomejeno raztezanje in gibanje. Dva žepa na prsih s stransko zadrgo in notranji žepi nudijo veliko varnega prostora za shranjevanje.
Lastnosti:
- Oblikovanje po telesu pomaga uravnotežiti izolacijo in povečati svobodo gibanja
- Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
- Naznačeni pregibi na rokavih za povečano svobodo gibanja
- ActiReach™ Aktivni rokav za ergonomski izteg
- Odsevni tisk za večjo vidnost in varnost
- Inovativen raztegljiv element, všit na ključnih področjih gibanja, zagotavlja odlično udobje in prilagodljivost
- Elastične manšete za varno prileganje
- Elastični zavihek za varno in udobno prileganje
- Kapuca za dodatno zaščito pred elementi
- Podloga InsulatexPro ponuja vrhunsko toploto brez dodajanja nepotrebne teže
- 4 žepi za varno shranjevanje
- Stranski žepi z zadrgo
- Prsni žep z zadrgo
- Ščitnik brade za dodatno udobje in stabilnost
- Potezna vrvica pritrjena na vse zadrge
- Nov model
Material:
Tkanina Shell: Raztegljiv Titanmill Ultra Ripstop : 90 % najlon, 10 % elastan Ripstop
Sestava lupine: 90 % najlon, 10 % elastan Ripstop
Kontrastna tkanina: 93 % poliester, 7% elastan, pleten s krtačenim hrbtom
Kontrastna sestava: 93 % poliester, 7% elastan, pleten s krtačenim hrbtom
Tkanina podloge: 100% najlon
Sestava podloge: 100% najlon
Polnilna tkanina: InsulatexPro: 100% poliester
Sestava polnila: 100% poliester
Teža lupine gm: 55
Teža lupine oz: 1.5
Teža podloge gm: 52
Teža podloge oz: 1.5
Teža polnila gm: 60
Masa polnila oz: 2
Pranje: Maksimalna temp. pranja 30°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;