Opis:
Softxshell EV4 je natančno izdelan z revolucionarno zračno, nepremočljivo in proti vetru odporno tkanino. Njen športno navdihnjen dizajn vključuje rebrast rob in manšete, dinamično oblikovane rokave, odsevne potiske in več varnih žepov z dovolj prostora za shranjevanje. Idealna izbira za sodobnega delavca.
Lastnosti:
- Trpežna, zračna, odporna na veter in vodoodporna tkanina
- Izjemno vodoodporen, ekološko ozaveščen premaz tkanine, kapljice vode odtekajo s površine tkanine
- Sodobna oblika z ergonomskim rezom
- Naznačeni pregibi na rokavih za povečano svobodo gibanja
- ActiReach™ Aktivni rokav za ergonomski izteg
- Lasersko izrezane luknje za dodatno prezračevanje
- Odsevna obroba za povečano vidnost in varnost
- Žep za telefon
- Rebraste manšete za toploto in udobje
- Rebrast rob za udobno prileganje
- 5 žepov za varno shranjevanje
- Stranski žepi z zadrgo
- Prsni žep z zadrgo
- Žep na rokavu
- Notranji vstavek za zaščito brade nudi dodatno udobje
- Potezna vrvica pritrjena na vse zadrge
- CorePro™ Armour na komolcih in ramenih za največjo odpornost proti obrabi
- 4-smerno raztegljiva tkanina za lažje gibanje in dodatno udobje
- 3 plasti
- Zanka za radio za enostavno pripenjanje radia
- Nov model
Material:
Tkanina Shell: RipShell: 92 % poliester, 8 % elastan Ripstop laminiran na 100 % poliester Micro Flis (3L)
Sestava lupine: 92 % poliester, 8 % elastan Ripstop laminiran na 100 % poliester Micro Flis (3L)
Teža lupine gm: 315
Teža lupine oz: 9.5
Pranje: Maksimalna temp. pranja 40°C, blag postopek; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Sušite obešeno na vrvi; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;