Livarski škornji S2 ESD VX 7380 PERBUNAN XXB 45

Št. art.: ESD VX 7380 PERBUNAN XXB 45
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S2
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
Razred zaščite S2
Evropska velikost čevlja 45
Vrsta izdelka Zaščitni visoki delovni čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka ESD VX 7380 PERBUNAN XXB 45
EAN/GTIN 4044348460696
Številka proizvajalca ESD VX 7380 PERBUNAN XXB 45

Opis

Opis:

  • EN ISO 20349-2:2017 S2 CI HI HRO WG SRC
  • Mehak, lahko negovalen usnjen zgornji del
  • Velcro zapiranje
  • Ognjeodporna preja NOMEX®
  • Zaprt jezik
  • Jeklena kapica
  • Mehka, voljna podloga iz pravega usnja
  • Podplat iz pravega usnja
  • Zamenljiv ERGO-SOFT ESD udoben podplat
  • Zaščita pred elektrostatičnim praznjenjem
  • SECURA VARIO® blaženje pete
  • Perbunan VX ESD podplat

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico