Varnostni škornji S3 ESD DX 782 SF XB 48/49

Št. art.: ESD DX 782 SF XB 48/49
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Aluminium
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
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
Razred zaščite S3
Material zaščitne kapice Aluminium
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 48
Vrsta izdelka Zaščitni visoki delovni čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka ESD DX 782 SF XB 48/49
EAN/GTIN 4044348477571
Številka proizvajalca ESD DX 782 SF XB 48/49

Opis

Opis:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC
  • Mehko nubuk usnje
  • Varnostni odsevniki z visoko vidljivostjo
  • Oblazinjen ovratnik za dodatno udobje
  • Aluminijeva konica prsta
  • Visoko prilagodljiva, brez kovin, odporna proti predrtju SECURA FLEX
  • Funkcionalna podloga iz zračnega tekstila in mikrovlaken
  • Mehka podloga iz pravega usnja
  • Zamenljiv udoben vložek ERGO-SOFT ESD
  • Zaščita pred elektrostatičnimi izpusti
  • Univerzalna absorpcija udarcev
  • Podplat TPU Dynamics ESD

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico