Varnostni škornji S3 ESD DX 782 SF NB 47

Št. art.: ESD DX 782 SF NB 47
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Aluminium
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
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
    Razred zaščite S3
    Material zaščitne kapice Aluminium
    elektrostatična lastnost EGB/ESD
    Evropska velikost čevlja 47
    Vrsta izdelka Zaščitni visoki delovni čevlji

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka ESD DX 782 SF NB 47
    EAN/GTIN 4044348477304
    Številka proizvajalca ESD DX 782 SF NB 47

    Opis

    Opis:

    • EN ISO 20345:2011 S3 SRC
    • Mehko nubuk usnje
    • Varnostni odsevniki z visoko vidljivostjo
    • Oblazinjen ovratnik za dodatno udobje
    • Aluminijeva konica prsta
    • Visoko prilagodljiva, brez kovin, odporna proti predrtju SECURA FLEX
    • Funkcionalna podloga iz zračnega tekstila in mikrovlaken
    • Mehka podloga iz pravega usnja
    • Zamenljiv udoben vložek ERGO-SOFT ESD
    • Zaščita pred elektrostatičnimi izpusti
    • Univerzalna absorpcija udarcev
    • Podplat TPU Dynamics ESD

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico