Varnostni sandal S1P ESD DX 711 SF NB 48/49

Št. art.: ESD DX 711 SF NB 48/49
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S1P
  • Material zaščitne kapice: Aluminij
  • Standard: EN ISO 20345:2011
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
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
Razred zaščite S1P
Material zaščitne kapice Aluminij
Standard EN ISO 20345:2011
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 48
Vrsta izdelka Varnostni delovni sandali

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka ESD DX 711 SF NB 48/49
EAN/GTIN 4044348486283
Številka proizvajalca ESD DX 711 SF NB 48/49

Opis

Opis:

  • EN ISO 20345:2011 S1P SRC
  • Lahka mikrovlakna v kombinaciji s funkcionalnimi tekstilnimi elementi z odprtimi celicami
  • Elastični trakovi in individualno nastavljiv trak za zapenjanje z samopritrdilni za idealno oporo
  • Varnostni odsevniki z visoko vidljivostjo
  • Aluminijeva konica prstov
  • Visoko prilagodljiva, brez kovin, odporna proti predrtju SECURA FLEX
  • Funkcionalna podloga iz zračnega tekstila in mikrovlaken
  • Zamenljiv udoben vložek ERGO-SOFT ESD
  • Zaščita pred elektrostatičnimi razelektritvami
  • Univerzalna absorpcija udarcev
  • Podplat TPU Dynamics ESD

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico