Varnostni škornji S3 ESD 780 SMC S3 XXB 48/49

Št. art.: ESD 780 SMC S3 XXB 48/49
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Aluminij
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
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
Razred zaščite S3
Material zaščitne kapice Aluminij
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 48
Vrsta izdelka Zaščitni visoki delovni čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka ESD 780 SMC S3 XXB 48/49
EAN/GTIN 4044348516515
Številka proizvajalca ESD 780 SMC S3 XXB 48/49

Opis

Opis:

  • EN ISO 20345: 2011 S3 SRC CI HRO HI M
  • Mehko nubuk usnje
  • Ognjeodporna preja NOMEX®
  • Jezik proti prahu
  • Ojačan, proti obrabi odporen ščitnik prstov
  • Visoko vidni varnostni odsevniki
  • Oblazinjen ovratnik za dodatno udobje
  • Aluminijeva zaščita prstov
  • Zaščita Metatarsal SECURA META COVER
  • Jekleni vmesni podplat odporen na prebod
  • Dihajoča tekstilna podloga
  • Usnjen podplat
  • Zamenljiv udoben podplat ERGO-SOFT ESD
  • Zaščita pred elektrostatičnim praznjenjem
  • Sistem SECURA VARIO®
  • Podplat Perbunan VX ESD

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico