Varnostni čevelj S2 ESD 106 VITALITY XB 36

Št. art.: ESD 106 VITALITY XB 36
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S2
  • Material zaščitne kapice: Aluminium
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
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
Serija VITALITY
Razred zaščite S2
Material zaščitne kapice Aluminium
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 36
Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka ESD 106 VITALITY XB 36
EAN/GTIN 4044348524084
Številka proizvajalca ESD 106 VITALITY XB 36

Opis

Opis:

  • EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Polnozrnato gladko usnje, ki ga je lahko vzdrževati
  • Aluminijeva konica prstov
  • Funkcionalna podloga iz zračnega tekstila in mikrovlaken
  • Mehka podloga iz pravega usnja
  • Zamenljiv udoben vložek ERGO-COOL® ESD
  • Zaščita pred elektrostatično razelektritvijo
  • Sistem SECURA VARIO®
  • Podplat TPU VX ESD

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico