Serija bitov 6 - Utor Slot 4 mm

Št. art.: ES.604
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka ES.604
EAN/GTIN 3148510248301
Številka proizvajalca ES.604
L-število L60130 10041

Opis

Opis:

  • Bit, serija 6, pogonski zunanji šestkotnik 6,3 mm (1/4″) z utorom, izhodna reža 4 mm

Lastnosti:

  • A [mm]: 4,0
  • E [mm]: 0,5
  • L [mm]: 50
  • [g]: 8,60

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico