Serija bitov 2 - Slot 12 mm

Št. art.: ES.212
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka ES.212
EAN/GTIN 3148510246628
Številka proizvajalca ES.212
L-število L60130 5298

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Za ročno vijačenje

Lastnosti:

  • A [mm]: 12,0
  • E [mm]: 2,0
  • L [mm]: 41
  • [g]: 23

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico