Opis:
Ušesni čepki za enkratno uporabo. Udobno prileganje zaradi mehke PU pene. Z vrvico za večjo varnost in vidljivost v okoljih živilske industrije. Vsak par je v posebni higienski polivinilasti vrečki z navodili za namestitev.
Lastnosti:
- Lahko se uporablja v živilski industriji (kovino je mogoče odkriti)
- Ušesni čepi za enkratno uporabo, narejeni iz mehke PU pene
- Z vrvico, da se ne izgubi
- Enostavna namestitev
- En par v poli-vrečki za higiensko shranjevanje
- V priročni prenosni škatli
- Certifikat CE
- CE-CAT III
- Označeno z UKCA
- Maloprodajna embalaža za prodajo na drobno
- Posamično pakirano za prodajne avtomate
- Ta izdelek se prodaja v parih
- Ta izdelek se prodaja v notranjih škatlah
Standard:
- EN 352-2 (SNR 33dB)
- ANSI S3.19 (NRR 32dB)
- AS/NZS 1270 (SLC(80) 19dB - Class 3)
Material:
Material: PU pena; PVC; Ogljikovo jeklo;