Opis:
Zamaški za ušesa za večkratno uporabo. Material TPR (termoplastična guma) se po nekaj minutah prilagodi ušesnemu kanalu, saj se odziva na toploto, kar pomeni, da se izdelek prilega skoraj vsakemu uporabniku. Imajo izboljšano obliko za večje udobje in boljše dušenje zvoka. Vsak par je priložen v posebni higienski polivinilasti vrečki z navodili za namestitev.
Lastnosti:
- Z vrvico, da se ne izgubi
- En par v poli-vrečki za higiensko shranjevanje
- V priročni prenosni škatli
- Certifikat CE
- Označeno z UKCA
- Maloprodajna embalaža za prodajo na drobno
- Posamično pakirano za prodajne avtomate
- Ta izdelek se prodaja v parih
- Ta izdelek se prodaja v notranjih škatlah
- CE-CAT III
Standard:
- EN 352-2 (SNR 32dB)
- ANSI S3.19 (NRR 24dB)
Material:
Material: TPR; Poliester;