tehtnica platforme Max 150 kg; d=0,05 kg

Št. art.: EOS 150K50XL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Ploščadne tehtnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka EOS 150K50XL
EAN/GTIN 4045761197350
Številka proizvajalca EOS 150K50XL

Opis

Opis:

  • Tehtalna plošča iz nerjavečega jekla: , jeklena lakirana podkonstrukcija
  • enostavno in udobno upravljanje s ključem
  • stenski nosilec: za namestitev indikatorja na steno
  • funkcija zadržanja: v primeru nestabilnih pogojev tehtanja se stabilna teža izračuna s povprečenjem
  • tehtnico je mogoče udobno prevažati in prostorsko varčno shranjevati s pomočjo kolesc: in ročaja :
  • Enostavno in priročno upravljanje s štirimi tipkami
  • Stenski nosilec za stensko montažo ocenjevalne enote kot standard
  • Funkcija zadržanja: v primeru nestabilnih pogojev tehtanja se s povprečenjem izračuna stabilna vrednost teže
  • Tehtnico je mogoče s pomočjo kolesc in ročaja udobno prevažati in shranjevati na prostorsko varčen način
  • Zaščitno delovno pokrivalo je vključeno v dobavo
  • Nedrseča gumijasta podloga je vključena v dobavo
  • Zunanji univerzalni omrežni napajalnik je vključen v dobavo

Lastnosti:

  • Velik zaslon LCD, višina številk 25 mm
  • Dimenzije tehtalna plošča, nerjaveče jeklo Š × G × V 950 × 500 × 58 mm
  • Dimenzije ocenjevalne enote Š×G×V 235×114×51 mm
  • Enota za ocenjevanje dolžine kabla, spiralni kabel, približno 2,7 m
  • Možnost delovanja na baterije, 4 × 1,5 V AA, niso vključene, čas delovanja do 60 h
  • Dopustno temperaturno območje okolice 5 °C/35 °C

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico