tehtnica platforme Max 60 kg; d=0,02 kg

Št. art.: EOE 60K-2L
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
Vrsta izdelka Ploščadne tehtnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka EOE 60K-2L
EAN/GTIN 4045761192638
Številka proizvajalca EOE 60K-2L
L-število L40250 1651

Opis

Opis:

  • Visoka mobilnost: zaradi delovanja na baterije in kompaktne, lahke zasnove je primeren za uporabo na več lokacijah
  • Stenski nosilec: za standardno namestitev indikatorja na steno
  • Funkcija zadržanja: v nestabilnih pogojih tehtanja se s povprečenjem izračuna stabilna vrednost teže
  • Stenski nosilec za stensko montažo ocenjevalne enote kot standard
  • Funkcija zadržanja: v primeru nestabilnih pogojev tehtanja se s povprečenjem izračuna stabilna vrednost teže

Lastnosti:

  • Velik zaslon LCD, višina številk 25 mm
  • Dimenzije tehtalna plošča, jeklo, lakirano Š × G × V 550 × 550 × 58 mm
  • Dimenzije ocenjevalne enote Š×G×V 235×114×51 mm
  • Enota za ocenjevanje dolžine kabla, spiralni kabel, približno 0,7 - 2 m
  • Možnost delovanja na baterije, 4 × 1,5 V AA, niso vključene, čas delovanja do 100 h
  • Dopustno temperaturno območje okolice 5 °C/35 °C

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico