Šolska tehtnica; Max 3000 g, d = 0,01 g

Št. art.: EMS 3000-2
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
Vrsta izdelka Precizne tehtnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka EMS 3000-2
EAN/GTIN 4045761133112
Številka proizvajalca EMS 3000-2
L-število L40250 427

Opis

Opis:

  • Nizkocenovna laboratorijska tehtnica z veliko tehtalno ploščo
  • Velika plastična tehtalna plošča, odporna na udarce
  • Posebej ravna zasnova
  • Ergonomsko optimizirana nadzorna plošča z velikimi tipkami in visokokontrastnim zaslonom LCD
  • Varna in nedrseča namestitev zaradi gumijastih nogic
  • Program za nastavitev natančnosti CAL, zunanje preskusne uteži za doplačilo, glejte preskusne uteži

Lastnosti:

  • Velik zaslon LCD, višina številk 25 mm
  • Dimenzije površine za tehtanje: Š × G 175 × 190 mm
  • Material tehtalne plošče: plastika
  • Možnost delovanja z baterijo, 9 V blok, ni vključena v dobavo, čas delovanja do 40 h
  • Celotne mere Š × G × V 200 × 280 × 48 mm
  • Zunanji omrežni napajalnik kot standard
  • Neto teža približno 1,6 kg
  • Dopustno temperaturno območje okolice 5 °C/35 °C

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico