Šolska tehtnica; Max 600 g, d = 0,01 g

Št. art.: EMB 600-2
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
Vrsta izdelka Precizne tehtnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka EMB 600-2
EAN/GTIN 4045761076556
Številka proizvajalca EMB 600-2
L-število L40250 50

Opis

Opis:

  • Vstopna laboratorijska tehtnica z veliko zmogljivostjo tehtanja
  • Funkcija tehtanja poenostavi formulacijo
  • Posebej ravna zasnova
  • Pripravljen za uporabo: Vključene baterije
  • Kljuka za tehtanje pod tlemi kot standardna oprema

Lastnosti:

  • Velik zaslon LCD, višina številk 15 mm
  • Dimenzije tehtalne površine, plastika: ⌀ 82 mm
  • Material tehtalne plošče: plastika
  • Neto teža približno 0,85 kg
  • Vključene baterije, 9 V blok ali 2 × 1,5 V AA
  • Dopustno temperaturno območje okolice 5 °C/35 °C

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico