Šolska tehtnica; Max 5200 g, d = 5 g

Št. art.: EMB 5.2K5
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
Vrsta izdelka Precizne tehtnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka EMB 5.2K5
EAN/GTIN 4045761028401
Številka proizvajalca EMB 5.2K5
L-število L40250 892

Opis

Opis:

  • Vstopna laboratorijska tehtnica z veliko zmogljivostjo tehtanja
  • Funkcija tehtanja poenostavi formulacijo
  • Posebej ravna zasnova
  • Pripravljen za uporabo: Vključene baterije
  • Kljuka za tehtanje pod tlemi kot standardna oprema

Lastnosti:

  • Velik zaslon LCD, višina številk 16 mm
  • Dimenzije tehtalna površina, plastika: ⌀ 150 mm
  • Material tehtalne plošče: plastika
  • Neto teža približno 0,55 kg
  • Vključene baterije, 2 × 1,5 V AA, oz
  • Dopustno temperaturno območje okolice 0 °C/40 °C