Šolska tehtnica; Max 1200 g, d = 0,1 g

Št. art.: EMB 1200-1
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
Vrsta izdelka Precizne tehtnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka EMB 1200-1
EAN/GTIN 4045761076532
Številka proizvajalca EMB 1200-1
L-število L40250 472

Opis

Opis:

  • Vstopna laboratorijska tehtnica z veliko zmogljivostjo tehtanja
  • Funkcija tehtanja poenostavi formulacijo
  • Posebej ravna zasnova
  • Pripravljen za uporabo: Vključene baterije
  • Kljuka za tehtanje pod tlemi kot standardna oprema

Lastnosti:

  • Velik zaslon LCD, višina številk 16 mm
  • Dimenzije tehtalna površina, plastika: ⌀ 150 mm
  • Material tehtalne plošče: plastika
  • Neto teža približno 0,55 kg
  • Vključene baterije, blok 9 V ali blok 9 V
  • Dopustno temperaturno območje okolice 5 °C/35 °C