Enoročna robna spona EKT55

Št. art.: EKT55
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
Vrsta izdelka Spone

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka EKT55
EAN/GTIN 4008158026473
Številka proizvajalca EKT55
L-število L80030 352

Opis

Opis:

  • Za hitro upravljanje z eno roko
  • majhna teža
  • razpon do 55 mm

Lastnosti:

  • Material/površina:
    • Aluminijasti templji
    • Vreteno s trapezoidnim navojem iz jekla valjanega, brušenega
    • Tlačna plošča iz jekla, hladno stisnjena, pocinkana
    • Plastični zaščitni pokrovčki
    • Ostali plastični deli

Prednosti:

Edinstveno dvojno vreteno
  • Zunanje vreteno premika tlačne čeljusti, notranje vreteno ustvarja tlak na strani strani. Z enoročnim plastičnim ročajem, odpornim na udarce, imate vse naloge in aplikacije v ročaj tudi sami.
Čeljusti za tiskanje velikih površin
  • Napetost nedrseča in nežna, z največjo vpenjalna širina 55 mm. Velike tiskalne čeljusti s trajno integrirano brezbarvno mehko prevleko omogočajo to možnost.
Premična tlačna plošča
  • Velika tlačna plošča je premično nameščena.
Lahko aluminijasto ohišje
  • Majhna teža, velik učinek. Statično optimizirano aluminijasto ohišje je protikorozijsko zaščiteno ohišje priročne enoročne objemke EKT.

Uporaba:

  • Notranja oprema
  • Pohištvo in tesarska dela
  • Za vpenjalne robove in končne površine

Opomba:

  • Informacije o nevarnosti:
    • Vpenjalna orodja niso primerna za dviganje, vlečenje ali transport.
    • Vpenjalna orodja je mogoče ročno pritrditi samo brez dodatnega orodja pripomočki.
    • Nepravilna uporaba lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.
    • Orodja za vpenjanje nikoli ne spreminjajte ali obdelujte, uporabljajte jih samo v prvotnem stanju. Po potrebi uporabljajte samo originalne nadomestne dele.
  • Navodila za nego:
    • Na splošno odstranite umazanijo
    • Redno čistite in namažite vreteno
    • Čistite v rednih ciklih, odvisno od stopnje kontaminacije

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.