Natančne tehtnice Max 500 g; d=0,01 g

Št. art.: EHA 500-2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Vrsta izdelka Precizne tehtnice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka EHA 500-2
    EAN/GTIN 4045761229556
    Številka proizvajalca EHA 500-2
    L-število L40250 2154

    Opis

    Opis:

    • Zaradi kompaktne in robustne zasnove, svetlega zaslona in visoke natančnosti je ta serija idealna za uporabo v laboratorijih, pri nadzoru kakovosti, v proizvodnji, pa tudi v šolah in pri poučevanju, npr. poučevanje biologije, kemije in fizike
    • velika, na udarce odporna tehtalna plošča iz nerjavnega jekla, ki je ni mogoče odstraniti, zato je čiščenje enostavno in higienično
    • posebej ravna oblika
    • ergonomsko optimizirana nadzorna plošča
    • enostavno in priročno upravljanje s 5 tipkami
    • velik, visokokontrastni zaslon, ki olajša branje
    • varna in nedrseča namestitev zaradi gumijastih nogic
    • indikator nivoja in vijaki za nogice: za natančno izravnavo tehtnice kot standard, kar omogoča najnatančnejše rezultate tehtanja
    • program za nastavitev CAL: za nastavitev natančnosti, zunanje preskusne uteži za doplačilo, glejte preskusne uteži
    • Velika tehtalna plošča iz nerjavnega jekla, odporna na udarce, ki jo je enostavno in higienično čistiti
    • Posebej ravna zasnova
    • Ergonomsko optimizirana nadzorna plošča s tipkami in visokokontrastnim zaslonom LCD
    • Varna in nedrseča namestitev zaradi gumijastih nogic
    • Serijsko nameščeni nivelirni in nožni vijaki za natančno izravnavo tehtnice, kar omogoča najbolj natančne rezultate tehtanja
    • Program za nastavitev natančnosti CAL, zunanje preskusne uteži za doplačilo, glejte preskusne uteži

    Lastnosti:

    • Osvetljen LCD-zaslon, višina številk 22 mm
    • Dimenzije površine za tehtanje, nerjaveče jeklo: ⌀ 105 mm
    • Celotne mere Š × G × V 210 × 165 × 65 mm (brez ščitnika proti vlekanju)
    • Možnost delovanja na baterije, 2 × 1,5 V AA, niso vključene, čas delovanja do 70 h
    • Zunanji omrežni napajalnik kot standard
    • Neto teža približno 0,50 kg
    • Dopustno temperaturno območje okolice 5 °C/40 °C

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico