Natančne tehtnice Max 3000 g; d=0,1 g

Št. art.: EHA 3000-1
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
Vrsta izdelka Precizne tehtnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka EHA 3000-1
EAN/GTIN 4045761229525
Številka proizvajalca EHA 3000-1
L-število L40250 2378

Opis

Opis:

  • Zaradi kompaktne in robustne zasnove, svetlega zaslona in visoke natančnosti je ta serija idealna za uporabo v laboratorijih, pri nadzoru kakovosti, v proizvodnji, pa tudi v šolah in pri poučevanju, npr. poučevanje biologije, kemije in fizike
  • velika, na udarce odporna tehtalna plošča iz nerjavnega jekla, ki je ni mogoče odstraniti, zato je čiščenje enostavno in higienično
  • posebej ravna oblika
  • ergonomsko optimizirana nadzorna plošča
  • enostavno in priročno upravljanje s 5 tipkami
  • velik, visokokontrastni zaslon, ki olajša branje
  • varna in nedrseča namestitev zaradi gumijastih nogic
  • indikator nivoja in vijaki za nogice: za natančno izravnavo tehtnice kot standard, kar omogoča najnatančnejše rezultate tehtanja
  • program za nastavitev CAL: za nastavitev natančnosti, zunanje preskusne uteži za doplačilo, glejte preskusne uteži
  • Velika tehtalna plošča iz nerjavnega jekla, odporna na udarce, ki jo je enostavno in higienično čistiti
  • Posebej ravna zasnova
  • Ergonomsko optimizirana nadzorna plošča s tipkami in visokokontrastnim zaslonom LCD
  • Varna in nedrseča namestitev zaradi gumijastih nogic
  • Serijsko nameščeni nivelirni in nožni vijaki za natančno izravnavo tehtnice, kar omogoča najbolj natančne rezultate tehtanja
  • Program za nastavitev natančnosti CAL, zunanje preskusne uteži za doplačilo, glejte preskusne uteži

Lastnosti:

  • Osvetljen LCD-zaslon, višina številk 22 mm
  • Dimenzije tehtalna površina, nerjaveče jeklo: 120 × 120 × 7 mm
  • Celotne mere Š × G × V 225 × 160 × 50 mm (brez ščitnika proti vlekanju)
  • Možnost delovanja na baterije, 2 × 1,5 V AA, niso vključene, čas delovanja do 70 h
  • Zunanji omrežni napajalnik kot standard
  • Neto teža približno 0,50 kg
  • Dopustno temperaturno območje okolice 5 °C/40 °C